Fúró váltólapka WOEX 05T304 E, univerzális váltólapkás telibefúróhoz, HB7640

Cikkszám: 232680 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,82 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,35 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 058 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Forgácsolási stratégia: MTC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 05T304 E
Típus HB7640
Szerszámanyag HM
Forgácsolási stratégia MTC
Előtolás f 0,12 mm/ford.
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232680 INOX
EAN / GTIN 4045197346612
Gyártó száma 232680 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
275
Acél < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

232298; 232300; 232302; 232310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek