{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
| Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | MTC | |
| Hasznos hossz L1 | 28 mm | |
| Kinyúlási hossz LA | 52 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
| Szárhossz Ls | 50 mm | |
| Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
| Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 | |
| Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
| Vágóélek száma Z | 1 | |
| Teljes hossz L | 102 mm | |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
| Cikkszám | 232298 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197676368 | |
| Gyártó száma | 232298 14 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |