Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 12

Cikkszám: 232255 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: 8×D
  • Szár: ISO 9766
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 8×D
Szár ISO 9766
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 12 mm - 12,5 mm
Hasznos hossz L1 111,1 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Szárhossz Ls 50 mm
Szorítócsavarok 232990 TX7
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232255 12
EAN / GTIN 4045197589095
Gyártó száma 232255 12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a vc értékeket 10%-kal csökkentse.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek