Tengelyes fúró- és marófej, 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.4032MT12IKCIM

Cikkszám: 231898
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
Cikkszám 231898
EAN / GTIN 4069739467344
Gyártó száma 40.4032MT12IKCIM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Hajtott szerszámok, BMT40 Muratec, axiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.4032MT12IKCIM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Max. Nyomaték (TQX): 63 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 78 mm
  • Funkcióhossz (WF): 78 mm
  • Szárméret: BMT40 Muratec
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos