TNFFA 35R-4IQ Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2302419
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TANG-GRIP Face Machining Line
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302419
EAN / GTIN 7291075310832
Gyártó száma 2302419
L-szám L23920 2364

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 45 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 35 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP Face Machining Line" Összes megtekintése