TNFFH 120R-3IQ Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2302337
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TANG-GRIP Face Machining Line
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302337
EAN / GTIN 7291075310641
Gyártó száma 2302337
L-szám L23920 2242

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 24 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 160 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 120 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 24 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP Face Machining Line" Összes megtekintése