SGSF 100-1.4-22A Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301102
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301102
EAN / GTIN 7291075070279
Gyártó száma 2301102
L-szám L24130 130

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 10, vágási szélesség max (CWX) 1,34 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,34 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 49 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 1,1 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,34 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,34 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 49 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,1 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFU 1,4
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Merítési szög max (RPMX) 800 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése