SGSF 125-2.4-32K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300976
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300976
EAN / GTIN 7291075070187
Gyártó száma 2300976
L-szám L24130 127

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 2,42 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,38 mm, průměr náboje (DHUB) 55 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,9 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,42 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,38 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,9 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 2,4
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése