Nyitott végű, csillag racsnis kulcs UD-profil 24 mm-es profillal

Cikkszám: 2297205
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2297205
EAN / GTIN 4010886889237
Gyártó száma 2297205
L-szám L60160 294
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Egyenlő szélességű síkokkal
UD profil
Nagy nyomatékátvitel
31CrV3 króm-vanádium acél
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, racsnis betét és racsni mangánfoszfátozott
Pörkölt
Száj: pontosan csiszolt névleges méretre az optimális érintkezőfelületek érdekében
Az adapterrel No. 7 RA vagy No. 7 RB (kérjük, külön rendelje meg) a No. 7 R (bit) racsnivá válik
Kézbarát tapintás a derékszárnak köszönhetően
Kerékmerev geometria dupla gerenda hatással
Rácsos lazításhoz vagy gyors meghúzáshoz
Lapos kialakítású kivitel

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 54 mm
  • Teljes magasság [mm]: 15 mm
  • Teljes hossz [mm]: 325 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 48,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 52,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 14,8 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 7,9 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Visszahajlási szög: 6 °
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 24,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs