Axiális fúró- és marófej, EWS - Varia VX4, 40.65VX4VL6FIKD

Cikkszám: 225753
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
Cikkszám 225753
EAN / GTIN 4069739440453
Gyártó száma 40.65VX4VL6FIKD
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT65, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.65VX4VL6FIKD
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 97
  • Max. Nyomaték (TQX): 80 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 57 mm
  • Funkcióhossz (WF): 53 mm
  • Szárméret: BMT65
  • Interfész mérete: EWS Varia VX4
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos