Adapter

Cikkszám: 2250-4
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2250-4
EAN / GTIN 4000896015504
Gyártó száma 2250-4
L-szám L60140 1401
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Belső négyszög 12,5 =1/2→ belső hatszögprofil 6,3 =1/4
  • Belső négyzetes és belső hatszögleKarosszéria szintező dugókulcsok
  • Rugós zárral a bitek biztonságos rögzítéséhez
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Hatlapú üreges 6,3 (1/4 in.)
  • Méretek / hosszúság: 35 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • Kézi működtetéshez