Fűrészélező korong 300x12x40 mm 1 M455A609M7B82/63

Cikkszám: 223733
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 223733
EAN / GTIN 9003172237336
Gyártó száma 223733
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit a különböző csiszológépekhez és fogosztásokhoz illeszkedő szerszámok széles választékát kínálja Önnek. Ezek alkalmasak száraz és nedves csiszolásra HSS, CV és csillagozott fűrészekhez. A termékek különböző élprofilokkal kaphatók Form 1, 1F, 1C formában, 150 - 350 mm átmérő tartományban.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specifikáció : M455A60M7B82 /63
  • Méretek (D x D x H): 300 x 12 x 40 mm
  • A tartály átmérője: 300 mm
  • Vastagság: 12 mm
  • Furat: 40 mm
  • Anyag alkalmassága: Acél, HSS

Előny:

  • Nagy profilpontosság
  • Nedves csiszoláshoz
  • A felületre szabottan

Felhasználás:

  • HSS, CV és csillagozott fűrészek száraz és nedves csiszolásához