X.LT...ER-D411, X500, Váltólapka méret: 12mm

Cikkszám: 221930 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    35,24 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    29,37 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLT120512-ER-D411
Váltólapka méret 12
Típus INOX; Ti
Sarokrádiusz 1,2 mm
Típus X500
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,73 mm
Előtolás fz / fog 0,3 mm - 1,4 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 221930 12
EAN / GTIN 4059782506374
Gyártó száma 5652248
Gyártó/felelős személy Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek