{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
| Bevonat | AlTiN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 32 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
| Szár | Safe-Lock h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 22 mm | |
| Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30,5 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 9,5 mm | |
| Teljes hossz L | 73 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Termék fajtája | Tóruszmaró |
| Cikkszám | 220298 10/1,0 | |
| EAN / GTIN | 4034221143341 | |
| Gyártó száma | F2004NNL1000R1.00DA | |
| Gyártó/felelős személy | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |