funkcionális alsóing, galléros pulóver, Gyapjú alsóing Multisafe, fekete-kék, L méret

Cikkszám: 21981-426-010 L
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
Cikkszám 21981-426-010 L
EAN / GTIN 5711074917600
Gyártó száma 21981-426-010 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Modern illeszkedés
  • galléros pulóver
  • Antisztatikus és égésgátló
  • Lángálló cérnával varrott varratok
  • Szigetelő
  • A belső oldalán található gyapjúszövetnek köszönhetően száraz és meleg érzést biztosít.
  • A gondozási utasítások rá vannak nyomtatva – így nincsenek zavaró címkék.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Jellemző:

  • Anyag: 50% viszkóz/40% gyapjú/8% PA/2% CF
  • biztonsági információ: Multisafe
  • Célcsoport: Unisex
  • Tanúsítványok: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Termék felhasználása: Téli munkaruházat
  • Termékbeállítások: Modern fazon, égésgátló, antisztatikus, szigetelő