SNHX 1207 semleges, Típus: ALU

Cikkszám: 218621 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,20 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,83 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1207
Típus ALU
Típus HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,1 mm
Lap vastagsága középen Pz 7 mm
ap horonyszélességhez 12; 16 mm
Leélezési szélesség 0,45 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 7,94 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218621 ALU
EAN / GTIN 4045197532183
Gyártó száma 218621 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
800
Alu (rövid forgácsú)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek