{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
| Vágóélek száma Z | 15 | |
| Száralak | furattal | |
| Belső hűtés | nem | |
| Maximális bemarási mélység ae max | 40 mm | |
| Gallér ⌀ d1 | 80 mm | |
| Alaptartó ⌀ d2 | 80 mm | |
| Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm | 65 mm | |
| Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | XC.. 1125 | |
| Termék fajtája | Tárcsamaró |
| Cikkszám | 218430 160/15 | |
| EAN / GTIN | 4045197534071 | |
| Gyártó száma | 218430 160/15 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |