Tárcsa- / daraboló maró hengeres szárral HSS szélesség ap = 1,5 mm, ⌀ D / élek száma Z: 50/4mm

Cikkszám: 218408 50/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Szélesség ap 1,5 mm
Száralak Hengeres szár
Szerszámanyag HSS
Belső hűtés nem
Vágóélek száma Z 4
Maximális bemarási mélység ae max 12,75 mm
Gallér ⌀ d1 24,5 mm
Gallérhossz L1 36 mm
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 94,9 mm
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 95,5 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka XC.. 1113
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218408 50/4
EAN / GTIN 4045197533364
Gyártó száma 218408 50/4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és a kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek