{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetemelkedés | 2,309 mm | |
| Típus | HB7720 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Profilszög | 55 fok | |
| Lapkaméret | 16 mm | |
| Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Bevonat | TiCN | |
| Menet / coll | 7 - 11 | |
| Vágóélek száma Z | 1 | |
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső; Külső | |
| Menetprofil | Részprofil | |
| Menet mérethez | 1 5/8-8 | |
| Vágásirány | jobbos és balos | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
| Cikkszám | 218133 11-7 | |
| EAN / GTIN | 4062406245399 | |
| Gyártó száma | 218133 11-7 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |