Nagy teljesítményű menetmaró, Weldon szár, Működő ⌀ D / kinyúlási hossz L1: 30/65mm

Cikkszám: 218050 30/65
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Működő ⌀ D / kinyúlási hossz L1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Működő ⌀ D 30 mm
Kinyúlási hossz L1 65 mm
Száralak Weldon szár
Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
Belső hűtés igen
Lapkaméret 41
Vágóélek száma Z 3
Teljes hossz Lges 128,5 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Rögzítőcsavar 219928
Rögzítőcsavar 219927
Forgácshornyok száma 3
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218050 30/65
EAN / GTIN 4045197447180
Gyártó száma 218050 30/65
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.

Felhasználás:

Univerzálisan használható jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz

Figyelem:

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek