{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetemelkedés | 3 mm | |
| Típus | HB7720 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Lapkageometria | Teljes profil | |
| Felhasználás | Belső | |
| Külső ⌀ D | 26 mm | |
| Mélység t | 1,728 mm | |
| Menet ≥ | M39×3 | |
| Típus | P26 | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Forgácshornyok száma | 6 | |
| Vágásirány | jobbos és balos | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
| Cikkszám | 217285 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197216816 | |
| Gyártó száma | 217285 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |