Sarokmaró 90° furattal, AP.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 215850 63/9
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 9
Száralak furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
⌀ D3 60 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 123 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,25 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 57,85 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1003..
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215850 63/9
EAN / GTIN 4045197221858
Gyártó száma 215850 63/9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Furattal a felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz.
  • Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

Figyelem:

  • Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek