Univerzális olló

Cikkszám: 2158
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
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2158
EAN / GTIN 4000896057856
Gyártó száma 2158
L-szám L60140 857
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vékony lemezek, vezetékek, műanyagok, ragasztósúlyok, szőnyeg,
  • Az ergonomikus kialakítás lehetővé teszi, hogy a zárat egy kézzel lehessen kinyitni és becsukni
  • Lamella: Rozsdamentes acél
  • Ollós zár
  • Továbbá kör alakú vágóélekkel a csupaszító huzalokhoz (1 vagy 1,5 mm2)
  • Huzalvezető 2,5 mm ⌀-ig terjedő kötéshuzal vágásához
  • HAZET 2 komponensű fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 194 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.