{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003 | |
| γ szög | 15 fok | |
| Száralak | furattal | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Effektív élek száma Zeff | 3 | |
| Váltólapkák száma | 9 | |
| Teljes hossz Lges | 52 mm | |
| Legkisebb ⌀ D | 17 mm | |
| Legnagyobb ⌀ D1 | 70 mm | |
| Elérhető leélezési szélesség b | 27 mm | |
| Elérhető leélezési hossz l | 27,5 mm | |
| Elérhető leélezési magasság h | 7 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
| Fogankénti előtolás hmax-nál | 0,4 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Termék fajtája | Élletörő maró |
| Cikkszám | 215795 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197383211 | |
| Gyártó száma | 215795 15 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |