{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hozzávaló váltólapka | SO.T 120504 PDER | |
| Sorozat | Softcut® | |
| Száralak | furattal | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Effektív élek száma Zeff | 3 | |
| Váltólapkák száma | 9 | |
| Teljes hossz Lges | 65 mm | |
| Legkisebb ⌀ D | 53,9 mm | |
| Legnagyobb ⌀ D1 | 85 mm | |
| Elérhető leélezési hossz l | 22 mm | |
| Elérhető leélezési magasság h | 15 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Termék fajtája | Élletörő maró |
| Cikkszám | 214851 53,9 | |
| EAN / GTIN | 4062406359706 | |
| Gyártó száma | 214851 53,9 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |