{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
| Vágóélek száma Z | 5 | |
| Száralak | furattal | |
| Beállítási szög κ | 45 fok | |
| Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 71 mm | |
| Maximális külső ⌀ Dmax | 71,2 mm | |
| Teljes hossz Lges | 40 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 134 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 140 mm | |
| Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 0,47 mm | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 60,5 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | SD.. 0903 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Termék fajtája | Síkmaró |
| Cikkszám | 214400 63/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197131768 | |
| Gyártó száma | 214400 63/5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |