Marólapka POMX 0704ZEER M, nagy előtolású maróhoz, HB9530

Cikkszám: 213122 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,71 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,26 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód POMX 0704ZEER M
Típus ST900
Típus HB9530
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 3,61 mm
Előtolás fz / fog 1 mm
Cserék / élek száma 5
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213122 ST900
EAN / GTIN 4045197743213
Gyártó száma 213122 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
350
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
280
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Síkvágóél hossza: 1,5 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek