Marólapka XDMT120516ZDER, nagy előtolású maróhoz, HB4420

Cikkszám: 212897 S
Kedvezmény
17,65 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,78 € 17,65 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,15 € 14,71 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
866 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDMT120516ZDER
Típus S
Típus HB4420
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,9 mm
Maximális fogásmélység ap max 2 mm
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 0,5 mm
Lapvastagság S 5.56 mm
Cserék / élek száma 3
Bevonat PVD
Sarokrádiusz 1,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212897 S
EAN / GTIN 4045197625854
Gyártó száma 212897 S
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
30
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek