{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | HART | |
| Típus | HB7705 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Wiper rádiusz axiálisan | 20 mm | |
| Wiper rádiusz radiálisan | 40 mm | |
| Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
| Élhossz Lc | 10 mm | |
| Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
| Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,1 mm | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Bevonat | TiN | |
| Sarokrádiusz | 2 mm | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 212784 HART | |
| EAN / GTIN | 4062406103200 | |
| Gyártó száma | 212784 HART | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |