{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | ALU | |
| Típus | HU7810 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,35 mm | |
| Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,36 mm | |
| Előtolás fz titánban < 850 N/mm2 | 0,35 mm | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 212690 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197712561 | |
| Gyártó száma | 212690 ALU | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |