Marólapka ⌀ 16 mm, másolómaróhoz

Cikkszám: 212660 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    45,00 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    37,51 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
333 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ALU
Típus HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,25 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,28 mm
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,2 mm
Előtolás fz titánban < 850 N/mm2 0,25 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212660 ALU
EAN / GTIN 4045197712417
Gyártó száma 212660 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1400
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

Felhasználás:

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek