Marólapka CPHX 060205 ER, precíziós simító maróhoz, HB4015

Cikkszám: 212552 ST1400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,82 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,19 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 781 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CPHX 060205 ER
Típus ST1400
Típus HB4015
Szerszámanyag HM
Wiper hossza axiálisan 1 mm
Wiper hossza radiálisan 1,5 mm
Vágóél rádiusz R1 0,5% mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,25 mm
Lapvastagság S 2,38 mm
Cserék / élek száma 2
Sarokrádiusz 0,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212552 ST1400
EAN / GTIN 4062406098698
Gyártó száma 212552 ST1400
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
400
Acél < 750 N/mm²
P
380
Acél < 900 N/mm²
P
360
Acél < 1100 N/mm²
P
340
Acél < 1400 N/mm²
P
320
Acél < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

  • Továbbfejlesztett Wiper geometriás váltólapkák hatékonyabb megmunkálási folyamathoz a süllyeszték- és formagyártás területén.
  • Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásoknak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.
  • Marólapkák radiális és axiális Wiper geometriához.

Körfutási pontosság ±0,020 mm.

Ajánlás:

Tisztán síkmarási műveleteknél a Vc értéket 30%-kal csökkentse.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek: ae 0,2 mm.
Az Lwa az axiális Wiper hosszt adja meg.
Az Lwr a radiális Wiper hosszt adja meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek