{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | menettel | |
| Maró alkalmas lap formához | kerek | |
| Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| ⌀ D3 | 16 mm | |
| Teljes hossz Lges | 42 mm | |
| Felfogó menet M | M16 | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 48 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
| Interpolációs marás ap | 3,5 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 5,37 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 11,92 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | RD..1604 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Biztosító alátét készlet | 219955 | |
| Termék fajtája | Másolómaró |
| Cikkszám | 212170 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197192936 | |
| Gyártó száma | 212170 32/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |