Gömbfejes Hajlított kulcs, belső hatszögű csavarokhoz, hosszú változat, praktikus tartóban, buborékcsomagolásban

Cikkszám: 212.LH 8 CN
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212.LH 8 CN
EAN / GTIN 7610733235803
Gyártó száma PB 212.LH-8 CN
L-szám L60060 2532

Leírás

Leírás:

  • hosszú, gömbfejes, praktikus műanyag tartóban elhelyezett belső hatlapú csavarhúzó
  • sokoldalú csavarokhoz
  • tökéletesen formázott gömbfej, akár 30°-os szögben is elfordíthatóak a csavarok
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel feliratozott sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm