Vésőkészlet SDS plus elektromos kalapácsokhoz (3 részes) SB, lapos, hegyes, lapátvéső

Cikkszám: 212 00090 SB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 212 00090 SB
EAN / GTIN 4049002156618
Gyártó száma 212 00090 SB
L-szám L70060 102430
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • SDS plus vésőkészlet különböző alkalmazási területekhez
  • Különböző vésőtípusok készletben (3 darabos), praktikus műanyag dobozban
  • Kiváló minőségű, teljesen edzett 45SiCrV6 acél a hosszú élettartam érdekében
  • A kialakítás és a vágógeometria révén nagy eltávolítási teljesítmény
  • Utómunkálatok, például csiszolás és kovácsolás lehetségesek
  • 250 mm hosszú véső

Jellemző:

  • Súly: 880 g
  • Hossz: 277 mm
  • Szélesség: 44 mm
  • Magasság: 39 mm
  • Behelyezési vég: SDS plus
  • Felszerelés: 3 db