Szegmens belső kihúzó 18 mm - 23 mm befogási szélességgel, 45 mm behatolási mélységgel

Cikkszám: 21-3-E
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 21-3-E
EAN / GTIN 4021176931109
Gyártó száma 21-3-E
L-szám L80010 1
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 21-E sorozat szegmenses belső kihúzószerszámai laposcsapágyak, csapágy külső gyűrűk, perselyek és tömítések kihúzására szolgálnak a kereskedelemben, műhelyekben és az iparban. Az extra finom fogóélekkel ellátott szegmentált kialakítás lehetővé teszi a lapos alkatrészek biztonságos kiemelését. A 21-ös sorozat lenyűgöző kompatibilitásával és sokféle alkalmazási lehetőségével. Az alkalmazástól függően a szegmentált belső kihúzóknak számos változata létezik. Ezek vagy ellentartókkal, vagy tolókalapácsokkal együtt használhatók.
  • A szegmentálásnak és a finom orsónak köszönhetően a szegmenskivető ideális a precíz és kíméletes munkavégzéshez.
  • A mechanikus orsónak köszönhetően még a hátsó falhoz szorosan illeszkedő csapágyak is biztonságosan és gyorsan kihúzhatók

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes magasság [mm]: 125 mm
  • Teljes magasság [inch]: 4 15/16
  • Ágazatok: Mezőgazdaság és erdészet, hajtástechnika, gépjárművek, haszongépjárművek, golyóscsapágyak, műszaki kereskedelem, elektrotechnika, ipar, vasút.
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 14 mm
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatnál [mm]: 22 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 18 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 23 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 11/16
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 7/8
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 0,00
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Húzó átmérője [mm]: 25 mm
  • Szerelési menet [mm]: M10
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 18 mm - 23 mm