{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
| Bevonat | Gyémánt | |
| Fogazás finomsági foka | finom | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Maróprofil | keresztfogazás | |
| Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 25 mm | |
| Teljes hossz L | 72 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Előtolás f szélezéshez GFK-ban, CFK-ban | 0,42 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | fekete | |
| Szártűrés | h6 | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Termék fajtája | Kontúrmaró |
| Cikkszám | 209512 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197509840 | |
| Gyártó száma | 209512 10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |