GARANT Diabolo VHM gömbvégű maró HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 1,5mm

Cikkszám: 207372 1,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 1,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 1,8 mm
Rádiusz R 0,75 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 3 mm
Nyak ⌀ D1 1,45 mm
⌀ D2 2,7 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
L2 27 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC 0,005 mm
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 207372 1,5
EAN / GTIN 4045197600349
Gyártó száma 207372 1,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
180
Acél < 50 HRC
H
170
Acél < 55 HRC
H
150
Acél < 60 HRC
H
135
Acél < 65 HRC
H
95
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, új bevonat és keményfém keménymegmunkálásához.
Kúpátmenet 1,5° (α szög).
Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése