{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Diabolo | |
| Vágóél ⌀ DC | 0,8 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | H | |
| Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 1 mm | |
| Rádiusz R | 0,4 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 1,6 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 0,75 mm | |
| ⌀ D2 | 2,1 mm | |
| Teljes hossz L | 75 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
| L2 | 27 mm | |
| Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC | 0,005 mm | |
| Színes gyűrű | piros | |
| Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
| Cikkszám | 207372 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197600318 | |
| Gyártó száma | 207372 0,8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |