Nagy teljesítményű fúvóka „Typhoon Plus”, csőcsatlakozó NW 7, 2

Cikkszám: 205801
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 205801
EAN / GTIN 4047322716901
Gyártó száma 205801
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű fúvóka „Typhoon Plus”, műanyag, üzemi hőmérséklet -20 °C és 60 °C között, PN max. 10 bar, csőcsatlakozó NW 7, 2 . Fokozatmentesen szabályozható, könnyű és ergonómiailag kiváló, nagy teljesítményű fúvópisztoly rendkívül erős fúvóerővel. A hagyományos fúvópisztolyokkal összehasonlítva a „Typhoon Plus” esetében a légáramlás egy forgógombbal rugalmasan beállítható.

Jellemző:

  • Fúvóka: 1/2″ – 27 UNS
  • Fúvókátípus: standard fúvóka
  • Anyag: műanyagból
  • Csatlakozó típusa: Csatlakozócső csatlakozókhoz NW 7,2
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar