{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Alu | |
| Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | W | |
| Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
| Fogak száma Z | 7 | |
| Spirálszög | 40 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Marási felhasználási | Mono forgácsolás, nagy pontosságú, 90° | |
| Fogásvételi irány | vízszintes | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,015×D oldalazásnál | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 63 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 68 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 11,5 mm | |
| Teljes hossz L | 119 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,03 mm | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 203215 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263100447 | |
| Gyártó száma | 203215 12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |