GARANT Master INOX VHM maró forgácstörőkkel TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Cikkszám: 203118 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Inox
Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 36 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,07×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 32 mm
Teljes hossz L 74 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Forgácstörők száma 2
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,16 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 INOX-ban 0,041 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203118 8
EAN / GTIN 4062406783730
Gyártó száma 203118 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
320
Acél < 750 N/mm²
P
290
Acél < 900 N/mm²
P
260
Acél < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű maró egyenlőtlen vágóél osztással és egyenlőtlen csavarvonal emelkedéssel. Nagyobb folyamatbiztonság, valamint jobb forgácseltávolítás a megnövelt forgácstereknek köszönhetően. Optimalizált keményfém alapanyag a nagyobb hajlítási törőszilárdság és extrém élettartamok érdekében, rozsdamentes acéloknál, különösen Duplexnél is. Forgácstörő az éleknél elcsúsztatva pozícionálva.

Előny:

Kisebb kihúzási erők a csökkentett spirálszögnek köszönhetően.

Figyelem:

hmax: a táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek. Simító műveletekhez a 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 és 204019 sz. termékeket ajánljuk.
ae max = 0,07×D TPC megmunkáláshoz.
A 203104 sz. és a 203107 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Inox" Összes megtekintése