VHM maró forgácstörőkkel TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Cikkszám: 203101 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 5
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,07×D
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 24 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 7,8 mm
Teljes hossz L 68 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,16 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 INOX-ban 0,042 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203101 8
EAN / GTIN 4062406252533
Gyártó száma 203101 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
380
Acél < 750 N/mm²
P
340
Acél < 900 N/mm²
P
300
Acél < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű maró egyenlőtlen vágóél osztással és egyenlőtlen csavarvonal emelkedéssel. Optimalizált hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyagok felhasználásával. Forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.

Figyelem:

hmax: a táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
ae max= 0,07×D a TPC megmunkáláshoz.