Csúcsvéső elektromos kalapácsokhoz, 6-szögű, 19 mm, 400 mm

Cikkszám: 203 40001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 203 40001
EAN / GTIN 4049002003288
Gyártó száma 203 40001
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Általános véső- és bontási munkákhoz beton és kemény anyagokhoz

Jellemző:

  • Súly: 850 g
  • Hossz: 400 mm
  • Behelyezési vég: 6-szög 19 mm
  • Gyártói információk: Atlas Copco, BOSCH, DeWALT, ELU, HITACHI, Kango, Makita, Milwaukee, SPIT