VHM nagyoló maró MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Cikkszám: 202981 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,2 × D oldalazásnál; 0,1×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC; TPC
Élhossz Lc 48 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 55 mm
Nyak ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 108 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarok lekerekítés rv 0,3 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 60 HRC 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 60 HRC 0,045 mm
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 202981 16
EAN / GTIN 4062406245498
Gyártó száma 202981 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
115
Acél < 1400 N/mm²
P
115
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
30
Acél < 65 HRC
H
25
Acél < 67 HRC
H
20
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Jelentős forgácsoló erő csökkenés a 45°-os spirál következtében.
Speciálisan trochoidális marási stratégiához.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Figyelem:

> 55 HRC anyagok esetén csökkentese a fogásmélységet ap = 0,25×D...0,5×D értékre.