1/4″ TORX bites dugókulcs, szabotázsbiztos T10H

Cikkszám: 2025-28 T10H
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2025-28 T10H
EAN / GTIN 4991644007486
Gyártó száma 2025-28 T10H
L-szám L60050 8846
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 28 mm
  • Dimenzió D2: 12 mm
  • Hajtás: 1/4″
  • Négyszögletes aljzat
  • T10H
  • Külső torx mit Loch
  • Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
  • Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél