{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Alu | |
| Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
| Bevonat | DLC | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | W | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 3 | |
| Spirálszög | 42 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 9 mm | |
| Teljes hossz L | 57 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sarok lekerekítés rv | 0,2 mm | |
| Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,06 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 202006 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406126094 | |
| Gyártó száma | 202006 5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |