Térdvédő COMPLETE, Unisex, Fekete/világosszürke, ONE méret

Cikkszám: 20118-915-0988 ONE
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
Cikkszám 20118-915-0988 ONE
EAN / GTIN 5711074855575
Gyártó száma 20118-915-0988 ONE
L-szám L01190 5992
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A térdpárna tanúsítvánnyal RENDELKEZIK A RÖVID / HOSSZÚ használatra a térdzsebes kialakítású KABALÁKKAL együtt

Jellemző:

  • A puha, ütésálló hab hatékonyan védi a térdet
  • Ergonomikus, aszimmetrikus kialakítás, amely alkalmazkodik a térd alakjához
  • Térdvédelem kifejezetten a bal és jobb térdre tervezve
  • Rugalmas, kényelmes és könnyű anyag
  • Alkalmas minden olyan iparágban, ahol rendszeres térdelő munkát végeznek
  • Az EN 14404 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ, RÖVID/HOSSZÚ térdzsebes KABALÁKKAL ellátott termékekkel együtt tanúsított
  • Méretek 17 x 26 cm
  • Anyagösszetétel: 100% poliuretán
  • anyagsűrűség:

Szabvány:

En 14404, 2. Típus, 1. Teljesítményszint

Figyelem:

  • Ne mossa
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez