Lakatos kalapács grafit nyéllel 60 mm

Cikkszám: 200C.60
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 200C.60
EAN / GTIN 3148517814257
Gyártó száma 200C.60
L-szám L60130 1244
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal

Jellemző:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2,800