2-karos univerzális lehúzó, 120 mm befogási szélességig, 200 mm befogási mélységig, meghosszabbított lehúzóhorgokkal

Cikkszám: 20-10-2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 20-10-2
EAN / GTIN 4021176466496
Gyártó száma 20-10-2
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 2-karú univerzális lehúzó meghosszabbított lehúzóhoroggal mélyen ülő csapágyak, fogaskerekek és tárcsák eltávolítására szolgál minden szabványos méretben a kereskedelemben, műhelyben és az iparban. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A robusztus és állítható szabványos kampókkal felszerelt lehúzó mindenes különösen biztonságos, roncsolásmentes szétszerelést biztosít külső és belső eltávolítás esetén egyaránt.
  • A csavaros csatlakozás lehetővé teszi a lehúzóhorgok könnyű lazítását és különösen szoros meghúzását egy hatszögletű villáskulccsal.
  • A keresztrúdra csúszó, szabadon mozgatható lehúzóhorgoknak köszönhetően excentrikus alkatrészekhez is használható.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 172 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 6 3/4
  • Teljes magasság [mm]: 183 mm
  • Teljes magasság [inch]: 7 3/16
  • Ágazatok: Hajtástechnika, gépjárművek, haszongépjárművek, golyóscsapágyak, ipar, vasút
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 17 mm
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatnál [mm]: 27 mm
  • Menetméret: M14 x 1,5
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 5
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 120 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 200 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 8
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 3 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 20,5 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 13/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 15,5 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 5/8
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 31 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1 1/4
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 10 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3/8
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 70 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 180 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 2 3/4
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 7 1/16
  • max. Nyomaték [Nm]: 80 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 59,01
  • max. Szakítóerő [kN]: 45 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 4,5 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 4,96
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 59,01
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek